- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- シート・ハンドルカバー/マット/クッション
- シートカバー 自動車のおすすめ人気ランキング
シートカバー 自動車のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新8,784件の「シートカバー 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 プラスチック ワックス」、「シートカバー」、「自動車 シートカバー ビニール」などの商品も取り扱っております。
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色
黒色
仕様
前席用
材質
ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)
(背もたれ部)約700。(座席部)約580
寸法(mm)
(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)
約1345
関連資料
よくある商品Q&A(0.7MB)
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
あったらいいなお困り解消。完全防水の座面シート。
用途車のクッション
材質
ポリエステル/合成ゴム
色
BK
サイズ
シングル
寸法(cm)
52×65
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
内装を傷付けないバックルシリコーンカバー。
シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。
シリコーンカバーがガタガタ音を防止し、内装を保護。
ハードケースとクッションにより、バックルの形状にしっかりフィット。
材質
シリコーン/PC
適合幅(mm)
最大約52(シートベルト)
・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。
用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。
電源
DC 5V 車内USB電源(Type-A)
センサー感知範囲
座席センサー反応重量範囲:2~36kg
1箱
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
業界初ボディだけじゃない 今度は窓もミラーもOK!
雨の日も視界スッキリ! 今までのワックスシートでは使えなかった窓やミラーもOK!雨も弾いて視界スッキリ。
しっかりワックス! サッと拭くだけで強力水ハジキ効果が得られ、ピカピカボディに仕上がります。
いろいろ使える! ボディ・窓・ミラー・ホイール・レンズカバー・プラスチック部分・金属メッキ等いろいろ使えて断然ベンリ。用途ごとにシートを買い分ける必要もありません。
シートもスゴイ! 高性能ハイブリットシートの採用で拭き残しやスジになりにくく、汚れもスッキリ除去。
超お買得! たっぷり20枚入りでとっても経済的!!
用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く)
効果
撥水、ワックス
材質(不織布)
ポリエステル
シートサイズ(mm)
約300×300
危険等級
Ⅲ
サイズ(mm)
約300×300(不織布)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性
1パック(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
ブラックレザー調で高級感抜群!丈夫なPVC性生地の保護シートカバーです。作業時の汚れ防止にも最適!
寸法(高さH×幅W)(mm)
1400×740
1パック(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
汚れの目立たない色調を採用した乗用車感覚のシートカバーです。難燃仕様です。
用途3席セパレートタイプのシートカバーです。
仕様
3座セパレート 。ST/SG/SEグレード共通
色
ネイビー
適合車
標準キャブ
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤
厚さ(mm)
ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04
寸法(幅W×高さH)(mm)
ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170
適合ハンドル径(Φmm)
380迄
1セット(100組)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ
本体
トラスコ品番
275-6528
容量(mL)
270
質量(g)
355
使用温度範囲
常温
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お客様の車の”ハンドル”を汚さない!布製ハンドル保護カバー
ゴムひも入りで簡単装着。サッと被せてハンドル全体をパテ粉やホコリから守ります。被せた状態でも工場の移動程度なら運転できます。シートカバーとのセット使用をオススメします!
混率(%)
綿100
適合寸法(cm)
60
シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。
クッション性のある生地がカタカタ音を防止し、内装を保護。
インテリアを選ばない上質レザー調生地で内装をドレスアップ。
マジックテープで留めるだけの簡単装着。
汎用タイプ2個入り。
適合ベルト幅(mm)
シートベルト:約52
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
建築現場・工事現場で車を簡単に養生する為のビニールカバーです。ゴム仕様でワンタッチでカバーができます。厚みは0.03mm
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.03
クルマをかわいくメイクアップ! レザー調クッション
いつも清潔!抗菌防臭加工済
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)
(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.5×45
質量(g)
280
タイプ
シングルクッション
生活空間を快適に。ナノトタルで消臭・除菌習慣!セキスイ『ナノトタル』は、天然ミネラルの自然のパワーで、消臭・抗菌する無臭タイプのスプレーです。消臭剤でもない、芳香剤でもない…消臭剤でもない、芳香剤でもない…ミネラルイオンがニオイを分解し、嫌な臭いを消臭します。空気を洗う天然ミネラルミスト。悪臭や有機物質を分解消臭し、その効果は優れた持続力を発揮します。
用途衣類、クローゼット/毎日使用しニオイが気になるスーツやシャツなどに・エアコン、空気清浄機/フィルターにスプレー・部屋干し/なま乾きのイヤなニオイに・ゴミ箱/生ゴミやカビのニオイに・ベビー用品/ぬいぐるみやおもちゃなどに・布製家具、寝具/ベッドやソファー、カーテンなどに ・トイレ/トイレカバーやマットなどに・スポーツ用品、着ぐるみ/用具やロッカーなどに・自動車車内/飲食やタバコのニオイ、シートやマットにスプレー・ペット用品/シートやマット、ペットキャリーなどに ・インソール、靴箱/ブーツやスリッパなどに
危険物の類別
非危険物
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質
LLDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
1400
タイプ
ポップアップ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
縦横に伸び~るストレッチキルトシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
用途車のクッション
材質
PVC/PU混合/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
ダブル
適合サイズ(cm)
43×100
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷